Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 3535-30mm Bohrung

  • ERIKS:14428609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,40 €/ Stückexkl. MwSt

89,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3535
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm