Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 1210-13mm Bohrung

  • ERIKS:14428491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,47 €/ Stückexkl. MwSt

8,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1210
Bohrungsdurchmesser
13 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm