1,91 €/ Meterexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
325 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Material Gummi | Zellengummi |
Selbstklebend | Ja |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 3 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |