




16,25 €/ Stückexkl. MwSt
19,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 35 mm |
H | 35 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 29000 N |
Einfederung (max) | 8.75 mm |
Steifigkeit | 3314.29 N/mm |
s | 3 mm |