




17,55 €/ Stückexkl. MwSt
20,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 60 mm |
D | 60 mm |
Außenhöhe | 60 mm |
H | 60 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 15673.37 N |
Einfederung (max) | 15 mm |
Steifigkeit | 1044.89 N/mm |
s | 2 mm |