




4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 5092.28 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 814.76 N/mm |
s | 2 mm |