




3,70 €/ Stückexkl. MwSt
4,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
s | 2 mm |