




275,30 €/ Stückexkl. MwSt
327,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 200 mm |
D | 200 mm |
Außenhöhe | 100 mm |
H | 100 mm |
Gewindegröße | M20 |
G | M20 |
t | 20 |
Dicke | 5 mm |
s | 5 mm |