




82,65 €/ Stückexkl. MwSt
98,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 125 mm |
D | 125 mm |
Außenhöhe | 75 mm |
H | 75 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 3 mm |
s | 3 mm |