




12,42 €/ Stückexkl. MwSt
14,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
s | 3 mm |