




38,84 €/ Stückexkl. MwSt
46,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 50 mm |
H | 50 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
Gewindelänge | 46 |
L | 46 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 23750 N |
Einfederung (max) | 12.5 mm |
Steifigkeit | 1900 N/mm |
s | 3 mm |