0,69 €/ Meterexkl. MwSt
0,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
100+ | 0,69 € | - |
200+ | 0,68 € | 2.03% |
500+ | 0,66 € | 4.06% |
1000+ | 0,65 € | 6.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | NBR |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Rollenlänge | 100 m |
D | 5.7 mm |