18,60 €/ Meterexkl. MwSt
22,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | NBR |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Rollenlänge | 25 m |
D | 20 mm |