Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur FKM 70 514308 3mm

  • ERIKS:10000464
Image 1
Mit der schwarzen FKM * Rundschnur von ERIKS lässt sich mühelos und schnell ein neuer O-Ring konstruieren. Dieses Produkt ist allgemein für statische Anwendungen in der Industrie geeignet. Es hat Standardqualität und die Toleranz entspricht der Norm ISO 3302-1 und der Klasse E2.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

10,30 €/ Meterexkl. MwSt

12,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

590 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
FKM
Härte
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
100 m
D
3 mm