Eriks
ERIKS

ERIKS Rechteckprofil VMQ 714217 8x8

  • ERIKS:10000415
Image 1
Rechteckig / Vierkantprofil. Erhältlich in verschiedenen Voll- und Moosgummi-Qualitäten sind diese Profile für verschiedene Anwendungen eingesetzt. Sie sind sehr gut geeignet zum Abdichten von Türen, Klappen und Deckel oder Prellblock. Geeignet für technische Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Sehr hohe Ozon-, Alterungs- und UV-Beständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

19,50 €/ Meterexkl. MwSt

23,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Form
Vierkant
Material
VMQ
Härte
60 Shore A
Compound
714217
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Höhe
8 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
50 m