Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE-Flanschdichtung FIRECHEM PN10/16 DN100 3mm (162x115x3) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11443211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,30 €/ Stückexkl. MwSt

39,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
FIRECHEM
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
162 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Grau / Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
0.9 g/cm³