Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE-Flanschdichtung FIRECHEM 150lbs 10" 3mm (340x273x3) ASME B16.21

  • ERIKS:11443293
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
FIRECHEM
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Grau / Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
0.9 g/cm³