Eriks
ERIKS

ERIKS OR HNBR 886172 89,5x3

  • ERIKS:12610561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,49 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,49 €

-

50+

3,59 €

19.99%

100+

2,87 €

36.02%

500+

2,30 €

48.78%

1000+

1,84 €

59.02%

2500+

1,47 €

67.20%

5000+

1,18 €

73.78%

10000+

0,94 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
89.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0895-30
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
886172
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026