Eriks
ERIKS

ERIKS OR HNBR 886172 55x3

  • ERIKS:12610555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,60 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,60 €

-

50+

2,08 €

20.00%

100+

1,67 €

35.96%

500+

1,33 €

48.75%

1000+

1,07 €

59.04%

2500+

0,85 €

67.21%

5000+

0,68 €

73.75%

10000+

0,55 €

78.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
55 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
886172
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026