Eriks
ERIKS

ERIKS OR EPDM 55985 38x4 EN681-1 / I-WA and II-WB / 70/Ozone I

  • ERIKS:13026931
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

3,96 €/ Stückexkl. MwSt

4,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,96 €

-

50+

3,17 €

19.97%

100+

2,53 €

35.97%

500+

2,03 €

48.80%

1000+

1,62 €

59.04%

2500+

1,30 €

67.19%

5000+

1,04 €

73.77%

10000+

0,83 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS