Eriks
ERIKS

ERIKS OR EPDM 55985 24x5 EN681-1 / I-WA and II-WB / 70/Ozone I

  • ERIKS:13284796
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

2,99 €/ Stückexkl. MwSt

3,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,99 €

-

50+

2,39 €

19.98%

100+

1,91 €

36.04%

500+

1,53 €

48.83%

1000+

1,23 €

59.03%

2500+

0,98 €

67.22%

5000+

0,79 €

73.75%

10000+

0,63 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS