Eriks
ERIKS

ERIKS OR EPDM 55985 22x2 EN681-1 / I-WA and II-WB / 70/Ozone I

  • ERIKS:12686666
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,28 €

-

50+

1,83 €

19.93%

100+

1,46 €

35.93%

500+

1,17 €

48.74%

1000+

0,94 €

59.04%

2500+

0,75 €

67.14%

5000+

0,60 €

73.71%

10000+

0,48 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
22 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C