

35,48 €/ Stückexkl. MwSt
42,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 35,48 € | - |
50+ | 28,38 € | 20.01% |
100+ | 22,69 € | 36.04% |
500+ | 18,16 € | 48.82% |
1000+ | 14,53 € | 59.06% |
2500+ | 11,62 € | 67.24% |
5000+ | 9,30 € | 73.80% |
10000+ | 7,44 € | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |