Eriks
ERIKS

ERIKS OR EPDM 55985 19x1 EN681-1 / I-WA and II-WB / 70/Ozone I

  • ERIKS:13228965
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

1,93 €/ Stückexkl. MwSt

2,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,93 €

-

50+

1,54 €

19.97%

100+

1,23 €

36.06%

500+

0,99 €

48.77%

1000+

0,79 €

59.01%

2500+

0,63 €

67.19%

5000+

0,51 €

73.80%

10000+

0,40 €

79.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
19 mm
Schnurdicke
1 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C