Eriks
ERIKS

ERIKS OR EPDM 55985 127x5 EN681-1 / I-WA and II-WB / 70/Ozone I

  • ERIKS:12704503
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

19,48 €/ Stückexkl. MwSt

23,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,48 €

-

50+

15,58 €

20.00%

100+

12,47 €

35.99%

500+

9,98 €

48.78%

1000+

7,98 €

59.02%

2500+

6,39 €

67.21%

5000+

5,11 €

73.79%

10000+

4,09 €

79.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS