1,18 €/ Stückexkl. MwSt
1,40 €inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,18 € | - |
50+ | 0,94 € | 19.96% |
100+ | 0,76 € | 35.88% |
500+ | 0,61 € | 48.62% |
1000+ | 0,48 € | 59.02% |
2500+ | 0,39 € | 67.22% |
5000+ | 0,31 € | 73.76% |
10000+ | 0,25 € | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
2.469,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.938,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026