Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 78x2mm

  • ERIKS:10030087
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

1,75 €/ Stückexkl. MwSt

2,08 €inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,75 €

-

50+

1,40 €

20.00%

100+

1,12 €

36.00%

500+

0,90 €

48.86%

1000+

0,72 €

59.09%

2500+

0,57 €

67.26%

5000+

0,46 €

73.83%

10000+

0,37 €

79.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
78 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026