1,18 €/ Stückexkl. MwSt
1,40 €inkl. MwSt
761 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,18 € | - |
50+ | 0,94 € | 20.26% |
100+ | 0,75 € | 36.17% |
500+ | 0,60 € | 48.94% |
1000+ | 0,48 € | 59.15% |
2500+ | 0,38 € | 67.32% |
5000+ | 0,31 € | 73.79% |
10000+ | 0,25 € | 79.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026