Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 Schwarz 366470 37x5

  • ERIKS:11918463
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Zur Liste hinzufügen

1,38 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,38 €

-

50+

1,11 €

19.93%

100+

0,88 €

36.09%

500+

0,71 €

48.91%

1000+

0,56 €

59.13%

2500+

0,45 €

67.25%

5000+

0,36 €

73.84%

10000+

0,29 €

79.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
37 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026