

1,30 €/ Stückexkl. MwSt
1,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,30 € | - |
50+ | 1,04 € | 20.04% |
100+ | 0,83 € | 36.03% |
500+ | 0,67 € | 48.75% |
1000+ | 0,53 € | 58.96% |
2500+ | 0,43 € | 67.24% |
5000+ | 0,34 € | 73.80% |
10000+ | 0,27 € | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |