

17,65 €/ Stückexkl. MwSt
21,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 700 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |