

0,89 €/ Stückexkl. MwSt
1,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,89 € | - |
50+ | 0,72 € | 19.89% |
100+ | 0,57 € | 35.85% |
500+ | 0,46 € | 48.80% |
1000+ | 0,37 € | 58.99% |
2500+ | 0,29 € | 67.23% |
5000+ | 0,23 € | 73.78% |
10000+ | 0,19 € | 78.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |