Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 Schwarz 36624 404x3

  • ERIKS:11281955
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

9,91 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,91 €

-

50+

7,93 €

20.03%

100+

6,34 €

36.02%

500+

5,08 €

48.79%

1000+

4,06 €

59.06%

2500+

3,25 €

67.23%

5000+

2,60 €

73.79%

10000+

2,08 €

79.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
404 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C