

12,98 €/ Stückexkl. MwSt
15,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,98 € | - |
50+ | 10,38 € | 20.00% |
100+ | 8,31 € | 35.99% |
500+ | 6,65 € | 48.79% |
1000+ | 5,32 € | 59.04% |
2500+ | 4,25 € | 67.23% |
5000+ | 3,40 € | 73.78% |
10000+ | 2,72 € | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 365 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |