

1,08 €/ Stückexkl. MwSt
1,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,08 € | - |
50+ | 0,86 € | 20.09% |
100+ | 0,69 € | 36.11% |
500+ | 0,55 € | 48.89% |
1000+ | 0,44 € | 59.07% |
2500+ | 0,35 € | 67.22% |
5000+ | 0,28 € | 73.80% |
10000+ | 0,23 € | 79.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.5 mm |
Schnurdicke | 3.55 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |