

2,73 €/ Stückexkl. MwSt
3,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,73 € | - |
50+ | 2,19 € | 20.04% |
100+ | 1,75 € | 36.05% |
500+ | 1,40 € | 48.76% |
1000+ | 1,12 € | 59.01% |
2500+ | 0,90 € | 67.25% |
5000+ | 0,72 € | 73.74% |
10000+ | 0,57 € | 78.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |