0,86 €/ Stückexkl. MwSt
1,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,86 € | - |
50+ | 0,68 € | 20.18% |
100+ | 0,55 € | 35.96% |
500+ | 0,44 € | 48.89% |
1000+ | 0,35 € | 59.12% |
2500+ | 0,28 € | 67.31% |
5000+ | 0,22 € | 73.86% |
10000+ | 0,18 € | 79.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.75 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026