Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-255 142,47x3,53

  • ERIKS:10027482
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

1,32 €/ Stückexkl. MwSt

1,57 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,32 €

-

50+

1,05 €

19.96%

100+

0,84 €

35.93%

500+

0,68 €

48.67%

1000+

0,54 €

58.94%

2500+

0,43 €

67.22%

5000+

0,34 €

73.80%

10000+

0,28 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
142.47 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
255
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026