35,23 €/ Stückexkl. MwSt
41,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 35,23 € | - |
50+ | 28,18 € | 20.01% |
100+ | 22,54 € | 36.01% |
500+ | 18,03 € | 48.81% |
1000+ | 14,43 € | 59.05% |
2500+ | 11,54 € | 67.24% |
5000+ | 9,24 € | 73.78% |
10000+ | 7,39 € | 79.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 572.4 mm |
Schnurdicke | 9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |