4,14 €/ Stückexkl. MwSt
4,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,14 € | - |
50+ | 3,31 € | 19.99% |
100+ | 2,65 € | 35.99% |
500+ | 2,12 € | 48.79% |
1000+ | 1,70 € | 59.00% |
2500+ | 1,36 € | 67.21% |
5000+ | 1,09 € | 73.73% |
10000+ | 0,87 € | 78.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 239.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2393-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-240 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
2.469,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.938,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026