0,17 €/ Stückexkl. MwSt
0,20 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,17 € | - |
2+ | 0,17 € | - |
5+ | 0,14 € | 20.64% |
10+ | 0,14 € | 20.93% |
20+ | 0,11 € | 36.34% |
50+ | 0,11 € | 38.95% |
100+ | 0,10 € | 44.48% |
200+ | 0,09 € | 45.64% |
500+ | 0,09 € | 47.38% |
1000+ | 0,09 € | 50.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 118 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026