Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 Schwarz 514531 116,84x5,33 AS568-350

  • ERIKS:12568229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,60 €/ Stückexkl. MwSt

20,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,60 €

-

50+

14,08 €

20.01%

100+

11,26 €

36.00%

500+

9,01 €

48.79%

1000+

7,21 €

59.02%

2500+

5,77 €

67.21%

5000+

4,61 €

73.79%

10000+

3,69 €

79.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
116.84 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
350
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514531
Temperaturbereich
von -40 bis 220 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026