Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-043 88,62x1,78

  • ERIKS:11138969
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,20 €

-

50+

2,56 €

20.00%

100+

2,05 €

36.02%

500+

1,64 €

48.83%

1000+

1,31 €

59.06%

2500+

1,05 €

67.19%

5000+

0,84 €

73.75%

10000+

0,67 €

78.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
88.62 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
043
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026