0,41 €/ Stückexkl. MwSt
0,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,41 € | - |
50+ | 0,33 € | 19.95% |
100+ | 0,26 € | 35.96% |
500+ | 0,21 € | 48.77% |
1000+ | 0,17 € | 58.99% |
2500+ | 0,13 € | 67.24% |
5000+ | 0,11 € | 73.77% |
10000+ | 0,09 € | 78.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.07 mm |
Schnurdicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 002 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026