

4,30 €/ Stückexkl. MwSt
5,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,30 € | - |
50+ | 3,44 € | 20.01% |
100+ | 2,75 € | 36.01% |
500+ | 2,20 € | 48.81% |
1000+ | 1,76 € | 59.05% |
2500+ | 1,41 € | 67.19% |
5000+ | 1,13 € | 73.76% |
10000+ | 0,90 € | 79.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 83 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN80 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |