

4,72 €/ Stückexkl. MwSt
5,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,72 € | - |
50+ | 3,78 € | 19.98% |
100+ | 3,02 € | 35.98% |
500+ | 2,42 € | 48.75% |
1000+ | 1,93 € | 59.04% |
2500+ | 1,55 € | 67.20% |
5000+ | 1,24 € | 73.77% |
10000+ | 0,99 € | 79.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |