

22,90 €/ Stückexkl. MwSt
27,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,90 € | - |
50+ | 18,32 € | 20.00% |
100+ | 14,66 € | 36.00% |
500+ | 11,73 € | 48.80% |
1000+ | 9,38 € | 59.04% |
2500+ | 7,51 € | 67.23% |
5000+ | 6,01 € | 73.78% |
10000+ | 4,80 € | 79.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 375 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |