

11,64 €/ Stückexkl. MwSt
13,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 147Mindestbestellmenge: 147
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,19 € | - |
50+ | 14,55 € | 20.01% |
100+ | 11,64 € | 36.01% |
500+ | 9,32 € | 48.79% |
1000+ | 7,45 € | 59.04% |
2500+ | 5,96 € | 67.23% |
5000+ | 4,77 € | 73.79% |
10000+ | 3,82 € | 79.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 360 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |