

1,34 €/ Stückexkl. MwSt
1,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,34 € | - |
50+ | 1,07 € | 20.11% |
100+ | 0,86 € | 35.94% |
500+ | 0,69 € | 48.79% |
1000+ | 0,55 € | 59.03% |
2500+ | 0,44 € | 67.26% |
5000+ | 0,35 € | 73.82% |
10000+ | 0,28 € | 79.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 2.65 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |