0,94 €/ Stückexkl. MwSt
1,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,94 € | - |
50+ | 0,75 € | 20.00% |
100+ | 0,60 € | 36.00% |
500+ | 0,48 € | 48.91% |
1000+ | 0,38 € | 59.09% |
2500+ | 0,31 € | 67.31% |
5000+ | 0,25 € | 73.81% |
10000+ | 0,20 € | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026